Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5mm²-12mm kurz rot iso.Z+F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722126
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     704662
EAN/GTIN:
     4019768046621
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°Cfür Leiter von 0,14 bis 150 mm² HLS = halblang Sondersorte Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
704662
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01112*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01722*
€ 0,02049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01622*
€ 0,0193
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01582*
€ 0,01883
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01552*
€ 0,01847
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01412*
€ 0,0168
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01112*
€ 0,01323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.