Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehband 30m mit Flexi-Sonde 3mm Polykat Glasfiberband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722596
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     808687
EAN/GTIN:
     4019768086870
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einziehband für Kati-Blitz-compact Plus Polykat Glasfibereinziehband Ø 3 mm 1 Flexi-Sonde und 1 Anfangshülse mit Gewinde M5 an den Bandenden Länge: 30 m Form: rund, Werkstoffgüte: GFK, Länge: 30 m, Werkstoff: Kunststoff, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts: 3 mm, Verdrillt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
808687
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.