| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1736708 Herst.-Nr.: GTQ6QUICKI EAN/GTIN: 4022589023184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Zum Verbinden und Abzweigen von 3 bis 5- adrigen Kunststoffkabeln. - Im Erdreich - Bis 1m Wassertiefe - In Kabelkanälen - In Luft Merkmale: - Mit 5- poligem Schraubverbinderblock - schlagfeste Formschale - Mit Doppeldichtung - Temperaturbeständiges GEL von -40°C bis +140°C - UV-beständig - Kein Verfalldatum - Wiederöffenbar - Isoliert, dichtet und schützt in einem Arbeitsgang - Nicht kennzeichnungspflichtig - Geprüft nach DIN EN 50393 - Wirtschaftlich Lieferumfang: Formschale, gefüllt mit GEL Schraubverbinderblock Inbusschlüssel Kabelbinder Montageanweisung Ausführung: Gel, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Typ: Doppelabzweig, Kabeldurchmesser Hauptkabel: 10...18 mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 1,5 mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 1,5...6 mm², Verbindungszubehör mitgeliefert: Schraubverbinder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | FILOform GmbH früher GT GmbH | Produkt Typ: | GTQ6QUICKI | Ident Code: | 000930 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 18,69* | € 25,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,29* | € 31,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,29* | € 32,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,78* | € 36,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 28,10* | € 37,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|