| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1737065 Herst.-Nr.: 700949 EAN/GTIN: 4019768009497 |
| |
|
| | |
| Farbige Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2 Zulassung nach EN 50 146 halogenfrei Farbe: rot Farbe: rot, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 98 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 21 mm, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700949 |
|
| | |
| | | |
| |