Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung (Kunststoff), VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1741687
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VGM25-K68SKS
EAN/GTIN:
     4032248156153
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 33 mm, Gewindelänge: 15 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 37,59 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 13...18 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VGM25-K68SKS
Ident Code:
1776730000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,97897*
€ 3,77897*
25
€ 5,00*
ab € 3,1232*
€ 3,9732*
25
Frei Haus
ab € 3,2488*
€ 4,1388*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,335*
€ 4,255*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,3891*
€ 4,3091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,945*
€ 4,69455
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.