Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1742382 Herst.-Nr.: CLIC3-30SDRSG EAN/GTIN: 4032248542635 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 11 mm, Aufdruck: sonstige, Typ: mittelwandig, Länge: 30 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 8...16 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 16...70 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIC3-30SDRSG | Ident Code: | 1912790000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,33* | € 52,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,62* | € 53,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,99* | € 53,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,44* | € 54,48* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,45* | € 55,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|