Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polz ahl: 8, Leiterabgangsrichtung: 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1742757
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     LX15.00/08/904.5SNBKBX
EAN/GTIN:
     4032248609116
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Höhe: 41,5 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 15 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 6...25 mm², Schutzart (IP), montiert: IP10, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 101 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LX15.00/08/904.5SNBKBX
Ident Code:
1921480000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 27,04*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,2606*
€ 27,1106*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 27,29*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,5061*
€ 27,4561*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,387*
€ 29,537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,1106*
€ 32,26161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,6306*
€ 31,69041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2606*
€ 28,87011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.