Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans Zugfederanschluss grün/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1742774
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDK2.5/3ANPE
EAN/GTIN:
     4032248563906
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 50,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDK2.5/3ANPE
Ident Code:
1924470000
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, weidmüller durchgangsklemmen zdk, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,90936*
€ 4,57936*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9504*
€ 4,6204*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 4,72*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0704*
€ 4,7604*
Lager 6232
65
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2232*
€ 6,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0732*
€ 7,22711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8232*
€ 6,92961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6132*
€ 6,67971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3432*
€ 6,35841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9432*
€ 5,88241
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2232*
€ 5,02561
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,16*
Zubehör
Weidmüller
1924910000
ab € 0,271*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02531*
Zubehör
Weidmüller
1678800000
ab € 0,05811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.