Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1743217 Herst.-Nr.: SV7.62HP/07/270SF3.5SNBKBX EAN/GTIN: 4032248581566 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 7, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 41 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV7.62HP/07/270SF3.5SNBKBX | Ident Code: | 1931530000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 5,00* | ab € 4,16625* | € 5,27625* | | | | Lager 6232 | | | | 24 | | € 5,90* | ab € 4,1729* | € 5,2929* | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | € 5,50* | ab € 4,2289* | € 5,3389* | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,33667* | € 5,43667* | | | | | 63 Tage | | | 24 | | € 4,45* | ab € 4,3925* | € 5,4925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 127,0296* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|