Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1743345 Herst.-Nr.: CC30/60KMCSDR EAN/GTIN: 4032248590926 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: sonstige, Breite: 60 mm, Höhe: 30 mm, Selbstklebend: true, Länge: 1,2 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CC30/60KMCSDR | Ident Code: | 1934370000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,5341* | € 0,7341* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 0,48696* | € 0,74696* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 0,49334* | € 0,75334* | | | | Lager 6232 | | | | 6 | | € 5,90* | ab € 0,5271* | € 0,8071* | | | | | | 63 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 0,555* | € 0,855* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 4,8426* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|