Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, RIDERSERIES RCI, 23 V AC, / Steckanschluss 2 Wechsler 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1746151
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RCI424730
EAN/GTIN:
     4032248613304
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform Breite: 13 mm, Höhe: 29 mm, Tiefe: 25,6 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 207...276 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RCI424730
Ident Code:
8869940000
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, miniaturrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 6,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 6,88*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 7,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,40*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,83*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 258,99*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08346*
Zubehör
Weidmüller
8869480000
ab € 2,95*
Zubehör
Weidmüller
8869500000
ab € 3,44*
Zubehör
Weidmüller
8869510000
ab € 0,87*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.