| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1750843 Herst.-Nr.: 031829 EAN/GTIN: 3245060318291 |
| |
|
| | |
| Legrand Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 4,6 x 360 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen. Farbe: farblos, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 360 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -15...75 °C, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 1,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: true, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 102 mm, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Montagetemperatur: -10...40 °C, Min. Haltekraft: 220 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 031829 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,2917* | € 0,3517* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2734* | € 0,3774* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2788* | € 0,3788* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2828* | € 0,3828* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|