Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Schliesser IP55 Plexo UP 1-p. 10A 250V Beschr. bel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1750938
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069543
EAN/GTIN:
     3245060695439
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
Taster Schliesser, 1-polig, mit Beschriftungsfeld. Bestückt mit 12 V Glimmlampe. Farbe: Grau Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: grau, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: Buchstaben, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7046, Schlagfestigkeit: IK07, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 64 mm, Gerätehöhe: 64 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069543
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 8,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,43*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 11,93*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 13,88*
1
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.