Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster Doppel- 2 Schliesser Feu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1751104
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069765
EAN/GTIN:
     3245060697655
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Feuchtraum Aufputz Doppeltaster Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Serientaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9100, Schlagfestigkeit: IK07, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 57 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069765
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, legrand doppeltaster, doppeltaster, doppeltaster weiß, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 25,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 28,59*
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 36,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,42*
€ 37,50*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.