Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751250 Herst.-Nr.: 8434V EAN/GTIN: 4012078066419 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 150 mm², Gesamtlänge - 34 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 25 Stück Farbe: Zinn, Hülsenlänge: 34 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 150 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Hülsenlänge: 34 Nenn-Ø (mm²): 150 VPE: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 8434V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,57366* | € 0,89366* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6121* | € 0,9021* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,6455* | € 0,9555* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,6672* | € 0,9872* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,6455* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 23,8875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|