Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1751394 Herst.-Nr.: 1696 EAN/GTIN: 4012078069830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 12,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück Farbe: weiß, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 1696 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,01471* | € 0,02051* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,01602* | € 0,02252* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01669* | € 0,02319* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0148* | € 0,024* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,01848* | € 0,02578* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01848* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete | Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 25,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|