Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34mm² versilbert Cu nicht genormt 0,85mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1751603
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     707
EAN/GTIN:
     4012078064576
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülse 0,34mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,34 mm², Gesamtlänge - 7 mm, 1000 Stück Farbe: Silber, Hülsenlänge: 7 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: versilbert, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
707
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,01614*
€ 0,01614*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,01629*
€ 0,01629*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0167*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,01887*
€ 0,01887*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,01354*
€ 0,01924*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,01924*
€ 0,0229
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01354* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 19,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.