Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751735 Herst.-Nr.: 7912 EAN/GTIN: 4012078065184 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 35 mm², Gesamtlänge - 12 mm, 50 Stück Farbe: Silber, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: versilbert, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 35 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 7912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1025* | € 0,1507* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,10374* | € 0,16474* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1156* | € 0,1733* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1225* | € 0,1805* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,12602* | € 0,18602* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,12602* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 9,301* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|