Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1751839 Herst.-Nr.: GR4698 EAN/GTIN: 4012078085076 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 500 Stück Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | GR4698 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,49* | € 6,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,40* | € 6,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,46* | € 6,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,61* | € 6,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,115* | € 7,255* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01023* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|