Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR Taster bel. Mod we Fr Plexo IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1751979
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069632
EAN/GTIN:
     3245060696320
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster weiß
wipptaster
Wipptaster beleuchtet 1-polig FeuchtraumModular Plexo 55 Weiß Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9100, Schlagfestigkeit: IK07, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 64 mm, Gerätehöhe: 64 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069632
Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 9,93*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,45*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 13,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.