Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1752827 Herst.-Nr.: 076561 EAN/GTIN: 3245060765613 |
| |
|
| | |
| Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 6 UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 1-modulige Ausführung, Farbe: Weiß Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9003, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 33,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 076561 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 13,10* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,99* | € 14,19* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,09* | € 17,13* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,23* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|