Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 5e UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 1-modulige Ausführung, Farbe: Aluminium Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Aluminium, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5E, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 33,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 079451 |
|