Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose RJ45 CAT.6 UTP Mosaic 1-modulig alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1752841
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079461
EAN/GTIN:
     3245060794613
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
Datendose 1xRJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm Mosaic™, Kategorie 6 UTP, Anschlussart: werkzeuglos, 1-modulige Ausführung, Farbe: Aluminium Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: Aluminium, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 33,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
079461
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, legrand datendose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 12,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 13,48*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 16,36*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.