Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² isoliert orange Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754110
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182196
EAN/GTIN:
     4021103821961
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Querschnitt 0, 5 mm², Länge ohne Isolation L2 6, Gesamtlänge L1 12, D1 1, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, 6, Isolationsfarbe orange, gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: orange, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 12 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182196
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,035*
€ 1,575*
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,61*
8 Tage
5
€ 5,90*
ab € 1,112*
€ 1,682*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,305*
€ 1,955*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,357*
€ 2,037*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,037*
€ 2,42403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,877*
€ 2,23363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.