| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1757198 Herst.-Nr.: 270799 EAN/GTIN: 4011923096861 |
| |
|
| | |
| Twin-Aderendhülsen für zwei Leiter, DIN• Rohrabschnitt aus Elektrolyt-Kupfer • galvanisch verzinnt • Kunststoffkragen aus PP • wärmebeständig bis 105°C Farbe: blau, Hülsenlänge: 16 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 16 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 270799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,0755* | € 11,7355* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,512* | € 16,682* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,7435* | € 25,6535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,16151* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|