Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckhülse 1mm² m.PA Isolation rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1764050
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180310
EAN/GTIN:
     4021103803103
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckhülse, isoliert, mit Isolierhülse aus PVC, für Leiterquerschnitt 0, 5-1 mm², Steckerdurchmesser 4 mm, rot Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: rund 4 mm, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 18...20, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180310
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckhülse, Rundstiftbuchse, rundsteckhülse rot, rundstecker (crimptechnik), Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10321*
€ 0,14421*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1072*
€ 0,1502*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1087*
€ 0,1527*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1141*
€ 0,1601*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1355*
€ 0,1905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180312
ab € 0,10534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.