Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel 0,5m S/FTP Cat.6 LSZH schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1773218
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5515.0,5
EAN/GTIN:
     4049759021559
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel
Das geschirmte Cat.6 RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7 Gegossene Knickschutztülle (patentiert) Längenaufdruck auf der Tülle Halogenfrei: true, Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Rasthebelschutz: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: true, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
K5515.0,5
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,14*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,29*
Lager 6232
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
MK6001.0,5B
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.