Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5mm²-12mm rot iso.Z+F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784190
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     704214
EAN/GTIN:
     4019768042142
Suchbegriffe:
Aderendhülse
mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C HLS = halblang Sondersorte Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
704214
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.