Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwill-Aderendhülse, Z+F 2 x 0,75 mm² - 8 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784227
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707503
EAN/GTIN:
     4019768075034
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
mit Kunststoffkragen Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105° C Aderquerschnitt: 2 x 0,75 mm², Verpackungseinheit: 100 Z+F Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707503
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01132*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01732*
€ 0,02061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01642*
€ 0,01954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01612*
€ 0,01918
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01552*
€ 0,01847
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01442*
€ 0,01716
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.