Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwill-Aderendholse, T-M 2 x 0,75 mm² - 8 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784229
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707505
EAN/GTIN:
     4019768075058
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,75mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Zwillings-Aderendhülsen mit KunststoffkragenWerkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105° C Aderquerschnitt: 2 x 0,75 mm²Verpackungseinheit: 100, T-M Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707505
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01122*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01732*
€ 0,02061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01642*
€ 0,01954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01602*
€ 0,01906
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01542*
€ 0,01835
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01432*
€ 0,01704
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.