Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwill-Aderendhülsen, Z+F 2 x 1,0 mm² - 10 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784230
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707506
EAN/GTIN:
     4019768075065
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105° C Aderquerschnitt: 2 x 1,0 mm²Verpackungseinheit: 100, Z+F Farbe: gelb, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1 mm², Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707506
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04596*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06866*
€ 0,08171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06656*
€ 0,07921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06526*
€ 0,07766
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06086*
€ 0,07242
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05756*
€ 0,0685
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04596*
€ 0,05469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.