Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwill-Aderendhülse, Z+F 2 x 1,0 mm² - 8 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784231
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707507
EAN/GTIN:
     4019768075072
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105° C Aderquerschnitt: 2 x 1,0 mm²Verpackungseinheit: 100, Z+F Farbe: gelb, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1 mm², Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707507
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01132*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01742*
€ 0,02073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01652*
€ 0,01966
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01522*
€ 0,01811
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01422*
€ 0,01692
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.