Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwill-Aderendhülse, Z+F 2 x 1,5 mm² - 12 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784232
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707508
EAN/GTIN:
     4019768075089
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Zwillings-Aderendhülsen mit KunststoffkragenWerkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105° C Aderquerschnitt: 2 x 1,5 mm²Verpackungseinheit: 100, Z+F Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707508
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.