Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANGIT 2K-Brandschutzschaum FP550 300ml für Durchführungen magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1790344
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2181550
EAN/GTIN:
     4015000406093
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschaum
Tangit
brandschutzschaum 300ml
brandschutzschaum
Walraven Brandschutz 2K-Schaum Tangit FP550 300ml (mit FP800 verwenden) Breite: 0,05 m, Ausführung: Brandschutzschaum, Inhalt: 0,3 kg, Länge: 0,05 m, Lieferform: Kartusche, Füllmenge: 300 ml
Weitere Informationen:
Hersteller:
Walraven GmbH
Produkt Typ:
2181550
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,8662*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,5562*
€ 62,54188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,0262*
€ 60,72118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,4962*
€ 58,90048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,1562*
€ 57,30588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,8662*
€ 47,44078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.