Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben 3,2x40mm Kombiprofil PZ1/SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1796728
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191346
EAN/GTIN:
     4021103098561
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Kombi Geräteschrauben zur Befestigung von von Schaltern oder Steckdosen in UP-Dosen, Ø 3,2 mm, Länge 40 mm, Kombikreuzschlitz mit Senkkopf Farbe: Zink, Kopfform: Flachrundkopf, Schraubsystem: Phillips PH mit Schraubschlitz, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 40 mm, Schaftdurchmesser: 3,2 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Länge: 40 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 3,2 mm, Senkkopf: true, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: abgestumpfte Spitze, mit Antihaftbeschichtung: false, Kopfbohrung: false, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
191346
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0614*
100
€ 5,00*
ab € 0,0431*
€ 0,0661*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,0699*
100
€ 3,90*
ab € 0,0489*
€ 0,0739*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0539*
€ 0,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.