| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1806468 Herst.-Nr.: 309NB0018540000 EAN/GTIN: 4042203675285 |
|
|
| | |
| Das 309N ist ein selbstverriegelndes Panikschloss für einflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangsund Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechansiche Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle. Die Panikseite auswärts oder einwärts öffnend ist ebenfalls umschraubbar. Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 80 mm, Abstand: 92 mm, Panikfunktion: true, Zylindertyp: Profilzylinder, Tiefe des Schlosskastens: 20 mm, Stulpform: eckig, Drückernuss Vierkant: 9 mm, Stulpbreite: 24 mm, Stulpstärke: 6 mm, Stulplänge: 24 mm, Wechselfunktion: false, Breite des Schlosskastens: 89,5 mm, Höhe des Schlosskastens: 312 mm, Einbruchwiderstandsklasse (NEN 5089): SKG** Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 309NB0018540000 | Ident Code: | 309NB0018540000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 394,07* | € 471,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,66* | € 489,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|