Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118 E.500 1MM VERS.BOH.HZ 434 EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% ED) UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1806532
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118E50043435A71
EAN/GTIN:
     4042203684171
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 16 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 66 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: true, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 10...24 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: true, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 22 mm, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: X, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: 0, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 0, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
118E50043435A71
Ident Code:
118E50043435A71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,74*
€ 60,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,42*
€ 62,62*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.