Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811279 Herst.-Nr.: 292R150 EAN/GTIN: 4012078061865 |
| |
|
| | |
| Im NennQuerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Anschluss als Cu-Bolzen: false, Spannungsreihe: 12/20 kV, Werkstoff: Aluminium, Geeignet für Al/St-Seile: true, Geeignet für Aldrey-Seile: false, Querschnittsform: rund/sektorförmig, Reduzierter Al-Nennquerschnitt: 150 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 240 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 292R150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 11,8935* | € 15,1135* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 12,262* | € 15,452* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,7091* | € 17,2991* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 13,94* | € 17,60* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 15,6712* | € 19,6112* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,056* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|