Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811376 Herst.-Nr.: VHD150 EAN/GTIN: 4012078059688 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Oberflächenschutz: galvanisch verzinnt, Nennquerschnitt: 150 mm², Leiter-Form: rund, Länge geeignet für: Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung VPE: 25 Nenn-Ø (mm²): 150 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | VHD150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,47* | € 0,81* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4761* | € 0,8261* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,4853* | € 0,8453* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,524* | € 0,904* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,5556* | € 0,9656* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5556* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 24,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|