Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811379 Herst.-Nr.: VHD300 EAN/GTIN: 4012078059718 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Oberflächenschutz: galvanisch verzinnt, Nennquerschnitt: 300 mm², Leiter-Form: rund, Länge geeignet für: Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung VPE: 5 Nenn-Ø (mm²): 300 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | VHD300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9726* | € 1,4571* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,988* | € 1,458* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,98962* | € 1,45962* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,58* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,1318* | € 1,6518* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,1318* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 8,259* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|