Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811424 Herst.-Nr.: VHR70 EAN/GTIN: 4012078052368 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Oberflächenschutz: galvanisch verzinnt, Nennquerschnitt: 70 mm², Leiter-Form: rund, Länge geeignet für: Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung VPE: 50 Nenn-Ø (mm²): 70 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | VHR70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2516* | € 0,3552* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2517* | € 0,3553* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,26521* | € 0,36521* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 0,3141* | € 0,4341* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,3141* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 21,705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|