Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1814130 Herst.-Nr.: 180070 EAN/GTIN: 4021103800706 |
| |
|
| | |
| Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm² Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 10 mm², Anschlussbolzen 5 mm, rot Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polyamid (PA), Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 5, AWG-Bereich: 7, Nennquerschnitt: 0,5...6 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 180070 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,29994* | € 0,40994* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3114* | € 0,4214* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,331* | € 0,451* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3313* | € 0,4513* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3932* | € 0,5232* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|