Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² iso. galv.verz. Bandform weiss 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1819694
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     BAK9698
EAN/GTIN:
     4012078070713
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Maschinelle Verarbeitung durch Spulenform, Halogenfrei, Gesamtlänge 14  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, 1100 Stück Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
BAK9698
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen klauke, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01512*
€ 0,02032*
17 Tage
unbekannt
1100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0154*
€ 0,021*
24 Tage
nicht lagernd
1100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01566*
€ 0,02116*
Lager 6232
unbekannt
1100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,01742*
€ 0,02342*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01523*
€ 0,02343*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Pakete
€ 0,02342*
€ 0,02787
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,01742*
€ 0,02073
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01742* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Pakete
Mindestbestellmenge: 1100 Pakete ( entspricht € 25,762* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.