Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1819695 Herst.-Nr.: BAK9708 EAN/GTIN: 4012078070720 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Maschinelle Verarbeitung durch Spulenform, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, 1100 Stück Farbe: grau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | BAK9708 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen klauke, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | € 5,00* | ab € 0,01402* | € 0,01992* | | | | | 10 Tage | | | 1100 | | € 7,90* | ab € 0,01423* | € 0,02003* | | | | | 16 Tage | | | 1100 | | € 6,99* | ab € 0,0144* | € 0,0206* | | | | | 23 Tage | | | 1100 | | € 5,90* | ab € 0,01466* | € 0,02066* | | | | Lager 6232 | | | | 1100 | | € 5,90* | ab € 0,01632* | € 0,02262* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01632* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Pakete | Mindestbestellmenge: 1100 Pakete ( entspricht € 24,882* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|