Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5mm² iso. galv.verz. Bandf. schwarz 14mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1819697
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     BAK9728
EAN/GTIN:
     4012078070744
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfache Montage an Kabelklemmen. Auf Spule aufgereihte isolierte Aderendhülsen zur maschinellen Verarbeitung. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen. Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: true, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
BAK9728
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,00*
ab € 0,01409*
€ 0,02009*
10 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 0,01423*
€ 0,02023*
16 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 0,0144*
€ 0,0208*
23 Tage
nicht lagernd
800
€ 5,90*
ab € 0,01466*
€ 0,02086*
Lager 6232
unbekannt
800
€ 5,90*
ab € 0,01632*
€ 0,02322*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Pakete
€ 0,02322*
€ 0,02763
pro Paket
ab 1600 Pakete
€ 0,02312*
€ 0,02751
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 0,02082*
€ 0,02478
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 0,01932*
€ 0,02299
pro Paket
ab 16000 Pakete
€ 0,01812*
€ 0,02156
pro Paket
ab 2400000 Pakete
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01632* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Pakete
Mindestbestellmenge: 800 Pakete ( entspricht € 18,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.