Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820582 Herst.-Nr.: KL542 EAN/GTIN: 4012078587563 |
| |
|
| | |
| Mit verstellbarem und auswechselbarem Messer. Länge der Klinge: 60 mm, Ausziehbar: false, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: false, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: false, mit Schaber: false, mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Werkstoff der Klinge: sonstige, Klingendurchmesser: 1,8 mm, Kabelmesser: true, Cuttermesser: true, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL542 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abisoliermesser, Klinge für Messer, Kittmesser, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,29* | € 27,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,52* | € 27,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,74* | € 28,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,92* | € 28,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,77* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|