Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5mm² isol. galv. verzinnt weiss 13,0mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821480
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     3698
EAN/GTIN:
     4012078070034
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, mit Kennzeichnungssystem für max. 6 Bezeichnungsringe, Halogenfrei, Gesamtlänge 13,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, 1000 Stück Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: true, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
3698
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,07461*
€ 0,08941*
1000
€ 5,95*
ab € 0,07437*
€ 0,08947*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,07789*
€ 0,09339*
12 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0763*
€ 0,0939*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,08661*
€ 0,10321*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,10321*
€ 0,12282
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,10031*
€ 0,11937
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,09751*
€ 0,11604
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,09421*
€ 0,11211
pro Paket
ab 500000 Pakete
€ 0,08661*
€ 0,10307
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,08661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 103,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.