Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1821491 Herst.-Nr.: 3728 EAN/GTIN: 4012078070065 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, mit Kennzeichnungssystem für max. 6 Bezeichnungsringe, Halogenfrei, 1,5 mm², Schwarz, Länge 8mm, Cu, verzinnt, Gesamtlänge 13,5 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, 1000 Stück Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: true, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 3728 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,46* | ab € 0,08531* | € 0,10161* | | | | | | | | 1000 | | € 5,95* | ab € 0,08525* | € 0,10175* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,08863* | € 0,10493* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0873* | € 0,1053* | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,09964* | € 0,11524* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,09964* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete | Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 115,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|