Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Schraubhülse 6mm² verz 2 Gewindesti. m.Lötl. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821502
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     551R
EAN/GTIN:
     4012078063692
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 6mm² Oberflächenschutz: verzinnt, Anzahl der Schrauben: 2, Ölstopp/Mittelsteg: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Schutzart (IP): sonstige, Nennquerschnitt Kupfer, RM: 6 mm², Nennquerschnitt Kupfer, RE: 6 mm², Nennquerschnitt Kupfer, SM: 6 mm², Werkstoff des Leiters: Kupfer, mit Lötloch: true, mit Isolierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
551R
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,26296*
€ 3,19296*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,28285*
€ 3,22285*
1
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,31*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,3903*
€ 3,3803*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,7634*
€ 3,8534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8534*
€ 4,58555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5634*
€ 4,24045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2634*
€ 3,88345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7634*
€ 3,28845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.