Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Schraubhülse 16mm² verz. 4 Gewindesti. m.Lötl. 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821504
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     553R
EAN/GTIN:
     4012078063715
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 16 mm² Oberflächenschutz: verzinnt, Anzahl der Schrauben: 4, Ölstopp/Mittelsteg: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Schutzart (IP): sonstige, Nennquerschnitt Kupfer, RM: 16 mm², Nennquerschnitt Kupfer, RE: 16 mm², Nennquerschnitt Kupfer, SM: 16 mm², Werkstoff des Leiters: Kupfer, mit Lötloch: true, mit Isolierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
553R
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,15285*
€ 4,37285*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,53*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13985*
€ 4,53985*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,15509*
€ 4,56509*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,7825*
€ 5,1625*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,1625*
€ 6,14338
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,8125*
€ 5,72688
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,7825*
€ 4,50118
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,7825* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 51,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.